曜日別特売

電子機器配線用ケーブル(シールド付)

電子機器配線用ケーブル(シールド付) - 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付) - 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付) - 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付) - 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付) - 倉茂電工

UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性

用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※電気用品安全法が適用されませんので、信号及び通信回路等の弱電流電気回路にご使用下さい。
対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
対数(P)
導体外径(Φmm)
全長(m)
タイプ
概算質量(kg/km)
公称断面積(mm2)
仕上外径(Φmm)
定格温度(℃)
定格電圧(V)
適合規格
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34906426KVC-36SB 2(1P)X0.2SQ210.54100線心対より210.23.980150ULAWM2936113以下
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906435KVC-36SB 3(3コより)X0.2SQ33コより0.54100線心対より240.24.180150ULAWM2936113以下
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906444KVC-36SB 4(2P)X0.2SQ420.54100線心対より400.25.780150ULAWM2576113以下
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906453KVC-36SB 6(3P)X0.2SQ630.5410線心対より470.25.980150ULAWM2576113以下
オープン
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906462KVC-36SB 6(3P)X0.2SQ630.5420線心対より470.25.980150ULAWM2576113以下
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906471KVC-36SB 6(3P)X0.2SQ630.5430線心対より470.25.980150ULAWM2576113以下
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906487KVC-36SB 6(3P)X0.2SQ630.5450線心対より470.25.980150ULAWM2576113以下
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906496KVC-36SB 8(4P)X0.2SQ840.5410線心対より550.26.480150ULAWM2576113以下
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906505KVC-36SB 8(4P)X0.2SQ840.5420線心対より550.26.480150ULAWM2576113以下
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906514KVC-36SB 8(4P)X0.2SQ840.5430線心対より550.26.480150ULAWM2576113以下
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906523KVC-36SB 8(4P)X0.2SQ840.5450線心対より550.26.480150ULAWM2576113以下
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906532KVC-36SB 10(5P)X0.2SQ1050.5410線心対より650.26.880150ULAWM2576113以下
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906541KVC-36SB 10(5P)X0.2SQ1050.5420線心対より650.26.880150ULAWM2576113以下
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906557KVC-36SB 10(5P)X0.2SQ1050.5430線心対より650.26.880150ULAWM2576113以下
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906566KVC-36SB 10(5P)X0.2SQ1050.5450線心対より650.26.880150ULAWM2576113以下
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906575KVC-36SB 12(6P)X0.2SQ1260.5410線心対より750.27.580150ULAWM2576113以下
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906584KVC-36SB 12(6P)X0.2SQ1260.5420線心対より750.27.5150150ULAWM2576113以下
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906593KVC-36SB 12(6P)X0.2SQ1260.5430線心対より750.27.580150ULAWM2576113以下
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906602KVC-36SB 12(6P)X0.2SQ1260.5450線心対より750.27.580150ULAWM2576113以下
オープン
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906611KVC-36SB 16(8P)X0.2SQ1680.5410線心対より900.28.280150ULAWM2576113以下
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906627KVC-36SB 16(8P)X0.2SQ1680.5420線心対より900.28.280150ULAWM2576113以下
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906636KVC-36SB 16(8P)X0.2SQ1680.5430線心対より900.28.280150ULAWM2576113以下
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906645KVC-36SB 20(10P)X0.2SQ20100.5410線心対より1100.2980150ULAWM2576113以下
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906654KVC-36SB 20(10P)X0.2SQ20100.5420線心対より1100.2980150ULAWM2576113以下
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906663KVC-36SB 20(10P)X0.2SQ20100.5430線心対より1100.2980150ULAWM2576113以下
オープン
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906672KVC-36SB 24(12P)X0.2SQ24120.5410線心対より1150.29.180150ULAWM2576113以下
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906681KVC-36SB 24(12P)X0.2SQ24120.5420線心対より1150.29.180150ULAWM2576113以下
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906697KVC-36SB 30(15P)X0.2SQ30150.5410線心対より1400.21080150ULAWM2576113以下
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906706KVC-36SB 30(15P)X0.2SQ30150.5420線心対より1400.21080150ULAWM2576113以下
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906715KVC-36SB 36(18P)X0.2SQ36180.5410線心対より1600.21180150ULAWM2576113以下
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906724KVC-36SB 36(18P)X0.2SQ36180.5420線心対より1600.21180150ULAWM257662.3以下
オープン
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906733KVC-36SB 2(1P)X0.3SQ210.7100線心対より290.34.680150ULAWM293662.3以下
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906742KVC-36SB 3(3コより)X0.3SQ33コより0.7100線心対より340.34.880150ULAWM293662.3以下
オープン
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906751KVC-36SB 4(2P)X0.3SQ420.7100線心対より500.36.280150ULAWM257662.3以下
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906767KVC-36SB 6(3P)X0.3SQ630.710線心対より700.37.180150ULAWM257662.3以下
オープン
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906776KVC-36SB 6(3P)X0.3SQ630.720線心対より700.37.180150ULAWM257662.3以下
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906785KVC-36SB 6(3P)X0.3SQ630.730線心対より700.37.180150ULAWM257662.3以下
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906794KVC-36SB 6(3P)X0.3SQ630.750線心対より700.37.180150ULAWM257662.3以下
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906803KVC-36SB 8(4P)X0.3SQ840.710線心対より850.37.880150ULAWM257662.3以下
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906812KVC-36SB 8(4P)X0.3SQ840.720線心対より850.37.880150ULAWM257662.3以下
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906821KVC-36SB 8(4P)X0.3SQ840.730線心対より850.37.880150ULAWM257662.3以下
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906837KVC-36SB 8(4P)X0.3SQ840.750線心対より850.37.880150ULAWM257662.3以下
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906846KVC-36SB 10(5P)X0.3SQ1050.710線心対より1000.38.580150ULAWM257662.3以下
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906855KVC-36SB 10(5P)X0.3SQ1050.720線心対より1000.38.580150ULAWM257662.3以下
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906864KVC-36SB 10(5P)X0.3SQ1050.730線心対より1000.38.580150ULAWM257662.3以下
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906873KVC-36SB 10(5P)X0.3SQ1050.750線心対より1000.38.580150ULAWM257662.3以下
オープン
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906882KVC-36SB 12(6P)X0.3SQ1260.710線心対より1150.39.380150ULAWM257662.3以下
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906891KVC-36SB 12(6P)X0.3SQ1260.720線心対より1150.39.380150ULAWM257662.3以下
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906907KVC-36SB 12(6P)X0.3SQ1260.730線心対より1150.39.380150ULAWM257662.3以下
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
34906916KVC-36SB 12(6P)X0.3SQ1260.750線心対より1150.39.380150ULAWM257662.3以下
オープン
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする