カワイ電線
オール電化対応VVFシリーズ
オール電化の配線工事に最適。
用途
100V回路用
種類
電力ケーブル
芯数(C)
3
全長(m)
100
色(絶縁体)
黒/白/緑
適合規格
<PS>E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※配線内容に適したタイプをご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体外径(Φmm)
概算質量(kg/巻)
許容電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34907503
Gタフライン 3CX1.6mm(黒、白、緑)灰
1.6
14
16(18)緑色線心をアースに使用した場合の許容電流
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
34907512
Gタフライン 3CX2.0mm(黒、白、緑)灰
2
18
20(23)緑色線心をアースに使用した場合の許容電流
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表