曜日別特売

エンジンスタンド

エンジンスタンド - MTO
(2件のレビュー)

エンジン単体での整備に便利なスタンドです。360°回転可能。

用途エンジン分解・組立耐荷重(kg)450質量(kg)18.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)820×760×840内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34910215T24541X
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
離島数量1につき¥3,600/税込¥3,960
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34910215
2021-11-10
用途: エンジン整備
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン整備に使用しました。予想よりしっかりしててよかったです。ネジ穴の溶接が少しズレてたのが残念でしたが、ネジの締め方で調整して何とかなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34910215
2017-08-14
用途: エンジンの分解

140kg程度の2500ccエンジンを取り付けて分解用のスタンドにしました。思ったよりもしっかりしており不安感はないです。ただ、ストッパがないのでヘッドボルトなど高トルクで閉まっているボルトをレンチで外すとスタンドも一緒について来るのでインパクタで外しました。
別途ストッパを付属していただけると嬉しいです。
また、同胞の組立図と部品構成が違いますが掲載写真を見て解決できました。(2台購入しましたが両方ともでした)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする