曜日別特売
(1件のレビュー)

エンジン脱着時に角度を調整できます。エンジンクレーンと組み合わせてご使用下さい。

用途エンジンの脱着耐荷重(kg)680質量(kg)5.5チェーン長(mm)280チェーン間隔(mm)300内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34910233TR2750
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34910233
2013-08-27
用途: エンジンの脱着のとき
エムエスサービス

ちょっと  頼りないような気がして
大きいエンジンのときでも
使用できるように  もう少し
強度をもたせ 大きく作ってくれたら
いいような気がします

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

三本ロールの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/373/
2023-02-17

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする