KGNW形コントロールBOX

KGNW形コントロールBOX - IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOX - IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOX - IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOX - IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOX - IDEC(和泉電気)
(6件のレビュー)
配線引込口
2重ノックアウト加工
ボックス上面/Φ22、Φ27
ボックス下面/Φ16、Φ20
穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴材質(ボックス)鋼板製内容量1台
全6種類を絞り込む
種類
穴数
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
穴数
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06914993KGNW111Y1点用1点100
1,140
999
1,099(税込)
当日出荷
06915002KGNW212Y2点用2点150
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06915011KGNW313Y3点用3点200
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
06915027KGNW314Y4点用4点200
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
34916262KGNW414Y4点用4点250
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
34916271KGNW515Y5点用5点300
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06914993
2024-07-18
用途: 操作スイッチのBOXとして。

同社製操作スイッチ(φ22)ロータリーセレクタを移設するために選定。
よくあるタイプの操作スイッチボックス。

対象商品 : 06915002
2023-05-26
用途: 操作スイッチの支持構造体として
製造業

Φ22のスイッチを使用したい為、新規購入。
既設品に多数使用されており、使い慣れたもの。(従前はΦ30のスイッチばかりであった。)
配線穴用のグロメットが1個付いてくるのは、地味だが有難い。主穴がΦ22であればブランクプラグにもなる。塗装の質も旧品に比べて非常に良くなっている。
配線穴用ノックアウトも旧来品のようなチギリ部分が無く滑らかな仕上がりで、軽く衝撃を与えるだけで簡単且つキレイに配線穴を開けられる。
改良を加えるならば、底面にも配線穴の加工がなされていれば便利。

対象商品 : 34916262
2022-08-03
用途: 装置に
アイテックシステム株式会社

モノタロウさんの購買力、すごいと感心します。価格も他が在庫がなくても良心的な価格にしてくれているから、私の中でのモノタロウさん評価かなり上がっています

対象商品 : 06915011
2022-04-06
用途: 工作現場の切替スイッチ用に
日本アイキャン株式会社

IDECの切替スイッチ用に買いました。
勿論、寸法はピッタリです。
室内で好かうには塗装も問題ありません。

対象商品 : 06915002
2018-05-30
用途: 今回はテスト用のスイッチボックスとして使用しました。
株式会社タイテック

予想していた通りのもので、問題なく使用できました。

対象商品 : 06914993
2016-11-29
用途: 機械回転のリモート停止ボタン増設に使う。

ノックアウト穴が、粗末です。小穴使用なのに、大穴の方も一緒に空いてしまう。どうにか、ならないか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
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
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする