曜日別特売
モノタロウ

軽中量ラック 200kg 連結 高さ1800mm

軽中量ラック 200kg 連結 高さ1800mm - モノタロウ
(8件のレビュー)

ボルトレス。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。

用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレー付属品支柱×2、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×2タイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)"取扱説明書:"
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08207464TS6330-5R12002005900300180081627328
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207473TS6345-5R12002005900450180081642333
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207482TS6360-5R12002005900600180081657339
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207491TS6430-5R1200200512003001800111627333
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207507TS6445-5R1200200512004501800111642340
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207516TS6460-5R1200200512006001800111657347
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207525TS6530-5R1200200515003001800141627339
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207534TS6545-5R1200200515004501800141642347
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207543TS6560-5R1200200515006001800141657361
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207552TS6630-5R1200200518003001800171627345
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207561TS6645-5R1200200518004501800171642355
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207577TS6660-5R1200200518006001800171657370
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08207561
2023-01-04
用途: 倉庫の整理
その他業種

非常に合理的な設計で、強度もありそうです。
組立は、理解するまで試行錯誤で大変でした。
2台目は、コツが分ったので簡単に組立てられました。

対象商品 : 08207534
2022-12-12
用途: 倉庫の整理用
建設業・工事業

これだけでは使えないので、付属品が必要なことを分かりやすく記載して欲しかったです。

5が参考にしています
対象商品 : 08207464
2022-02-03
用途: 倉庫の整理

単体型との連結は容易に確実に組み立てられました。
単体型同様にしっかりした作りで良いです。

対象商品 : 08207464
2021-10-26
用途:
株式会社MSE製造業

組み方がわからない!なんで説明書が入っていないの?
意味がわからん!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
改善に努めて参ります。

対象商品 : 08207507
2019-09-17
用途: 会社のサンプル棚に

ロットごとに違うのか、こちらは比較的容易に組付けできました。 塗膜?の厚みでたまに嵌合が悪いものがある様子

対象商品 : 08207561
2018-05-10
用途: 機器保管用

基本セットと合わせて、連結用に購入しました。
個々に安定させるための連結は簡単な組み上げで実現出来、
重宝しています。

対象商品 : 08207577
2018-03-05
用途: 前回購入の増設用
農・林・水産業

前回購入し組み立て使用とも良いので追加購入ですさらに追加予定です

対象商品 : 08207561
2012-08-30
用途: 書類の整理

既にある棚に連結出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
耐荷重(kg/段)は棚1枚当たりにかかる重量でしょうか。 仮に200kg弱を中心に置いた時に変形は起きないのでしょうか。
回答:
均等荷重で耐荷重が200㎏となります。真ん中等に偏って200kg近い荷重がかかると変形します。

2022-01-12
質問:
この商品の専用のキャスターはありますか。
回答:
中量ラック 200kgに適合するキャスターは、現在弊社での取り扱いはございません。
1が参考にしています
2022-01-12
質問:
単体用と間違えて増連用を購入してしまいました。単体で使えるように部材を注文したいのですが、注文コードと個数を教えてください。
回答:
適応部材は下記商品でございます。
支柱2本/セット(ベース付)となります。
品番:MC118-BP 注文コード:08210571
https://www.monotaro.com/p/0821/0571/
2が参考にしています
2022-01-12

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする