モノタロウ

軽中量ラック 200kg 連結 高さ2100mm

軽中量ラック 200kg 連結 高さ2100mm - モノタロウ軽中量ラック 200kg 連結 高さ2100mm - モノタロウ
(3件のレビュー)

ボルトレス。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。

用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレー付属品支柱×2、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×2タイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200内容量1台
取扱説明書:"
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
全13種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08207701TS7330-5R-12002005900300210081627329
18,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207717TS7345-5R-12002005900450210081642334
19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207726TS7360-5R-12002005900600210081657340
21,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207735TS7430-5R-1200200512003002100111627334
19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207744TS7445-5R-1200200512004502100111642341
22,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207753TS7460-5R-1200200512006002100111657348
26,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207762TS7530-5R-1200200515003002100141627340
22,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207771TS7545-5R-1200200515004502100141642348
27,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207796TS7630-5R-1200200518003002100171627346
27,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207787TS7560-5R-1200200515006002100141657362
32,980
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207805TS7645-5R-1200200518004502100171642355
32,980
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207814TS7660-5R-1200200518006002100171657371
38,980
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
69922907TS7545-5R【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)1200200515004502100141642348
27,980
22,980
アウトレット
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 会社の小物置き場
美濃包材株式会社製造業

組み立ては簡単ですが、1人ではちょっと大変でした
初めて作業する2人で組み立てて1台め30分程度
2台めは20分程度で完成できました
各棚の厚みも30㎜程度あり かつ裏側に補強が入っているので
小物置き場としては十分すぎる品質だと思いますが
棚はある程度重量があった方が安定すること
永く使えることを考慮して中軽量ラックにしましたが
正解だったと思います

対象商品 : 08207814
2021-08-03
用途: 物置
学校法人東日本学園教育・研究機関

表示の写真からこの商品を注文すれば、棚ができるを思っていたが、柱が2本足りなく、棚にならなかった。「連結」の意味が分からずに失敗してしまった。追加で柱を注文したが、送料が高く大損害だった。

MonotaROからの回答

「連結」と記載のある棚は、棚を複数連結させて使用するための棚で、単体でのご使用はできません。「単体」と記載のある棚か、軽・中量棚本体(単体)カテゴリ https://www.monotaro.com/s/c-123280/ でご検索ください。
また、商品情報に不明な点がございましたら、商品問い合わせ窓口までお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 08207717
2022-04-15
用途: 工具、材料等の収納
有限会社トリム企画室

他の人も書いているように、
私もこれで棚が完成すると思って注文し、支柱が足りないことを知りがっかりしました。
商品説明に、わかりやすく
『連結用なのでこれだけでは棚はできません』
などと記載しておくべきでしょう。
それと、注文してから発送まで時間がかかりすぎです。
ネット通販の多くが当日、または翌日発送なのに。
足りない支柱を追加注文するはめになりましたが、
またさらに4~5日待たないと・・・と思うと
憂鬱です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
「耐荷重(kg/段):200」とありますが、一段ごとの耐荷重ですか?
回答:
「耐荷重(kg/段):200」は一段ごとの耐荷重となります。なお、全体の安全荷重は、1000kg(1台当たり)となります。
対象商品:
08207823
2011-10-31

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする