曜日別特売

防じんマスク No.9010J-DS2

防じんマスク No.9010J-DS2 - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

保管、携帯に便利な2つ折りタイプ。
メンテナンスや保守、点検などの短時間作業に。
ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。

質量(g)8以下種類使い捨て式入数(枚)30規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:34)粒子捕集効率(%)95以上(実測平均値:98.1)国家検定合格番号TM419使用限度時間(h)6排気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:34)内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34928555No.9010J-DS2
4,020
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34928555No.9010J-DS2068513812207 DS2No.9010J-DS2 防じんマスク Moldex(モルデックス) 06851381防じんマスクMoldex(モルデックス)1箱(20枚)
4,798
税込5,278
メーカー、内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34928555
2013-02-18
用途: アーク溶接関係
有限会社山中興業

溶接には、防塵マスクが使用するようになっているため、いつも買い置きをしているのですが、DS2の防塵マスクも色々有りまして、今回購入したマスクは、今まで使用していた8210J-DS2よりも価格が安い為再度購入をしようと考えていましたが、品切れになっていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/625/
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする