曜日別特売

USBケーブル プリンターケーブル パラレルインターフェイス スケルトン

USBケーブル プリンターケーブル パラレルインターフェイス スケルトン - エレコムUSBケーブル プリンターケーブル パラレルインターフェイス スケルトン - エレコムUSBケーブル プリンターケーブル パラレルインターフェイス スケルトン - エレコムUSBケーブル プリンターケーブル パラレルインターフェイス スケルトン - エレコムUSBケーブル プリンターケーブル パラレルインターフェイス スケルトン - エレコム
(1件のレビュー)

パラレルインターフェイス接続のプリンタをUSBでパソコンに接続できるコンバータ。
Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98対応。Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000はWindowsの標準ドライバーで動作。
グラファイトカラーのスケルトン仕様。
ケーブル長1.8mの標準サイズ。

ケーブル長(m)1.8内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34932685UC-PGT【パソコン側】USB-A (オス)、【デバイス側】アンフェノール36ピン(オス)
5,960
3,698
4,068(税込)
当日出荷
34932676UC-PBBUSB Type-Aオス - アンフェノール36ピンオス
4,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34932685
2021-09-14
用途: 何回か購入しています
卸売・小売業

何回か購入しています。商品に信頼があり、近くの量販店より安く購入できてラッキーです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする