検相器

検相器 - 共立電気計器

相順チェックの必須うアイテム!オーソドックスな円盤方式タイプ。回転円盤方式の検相器。ランプによる欠相判別機能付き。AC110V~600Vまでの広い測定電圧範囲

付属品携帯用ケース、取扱説明書質量(g)約350耐電圧AC5550V/1分間連続使用時間500V以上/5分以内コード1.5m (R:赤 S:白 T:青)使用周波数(Hz)50/60共用外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)106×75×40測定電圧(V)3相 AC110~600内容量1台
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34933491MODEL8031
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする