共立電気計器
共立電気計器の 電気測定
共立電気計器の 検電器/検相器
共立電気計器の 検相器
検相器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34933491
品番
MODEL8031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
相順チェックの必須うアイテム!オーソドックスな円盤方式タイプ。回転円盤方式の検相器。ランプによる欠相判別機能付き。AC110V〜600Vまでの広い測定電圧範囲
付属品
携帯用ケース、取扱説明書
質量(g)
約350
耐電圧
AC5550V/1分間
連続使用時間
500V以上/5分以内
コード
1.5m (R:赤 S:白 T:青)
使用周波数(Hz)
50/60共用
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
106×75×40
測定電圧(V)
3相 AC110〜600
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります