曜日別特売

グリーススプレー 409

グリーススプレー 409 - UNiCON(ユニコン)
(1件のレビュー)

付着性能が高く、高温化でも粘度が落ちないため、液ダレを起こしません。
ナキ、キシミ等の音を取り除き、潤滑不良を防ぎます。
蒸発、離油が極めて少なく、優れた耐久性のある潤滑性能が得られます。
万能グリースとして定評のあるリチウムタイプやアルミコンプレックスタイプの製品と比較して、ウレア系の409は、潤滑耐久性、耐熱性の面で優れています。

用途ドアロック、ドアヒンジ、シートスライド、各種ベアリング、金属慴動部、排気管回りのボルト・ナットなど薄茶使用温度範囲(℃)15~35増ちょう剤ウレア系基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性内容量1本(380mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3494523315651
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34945233
2018-02-10
用途: 除雪機等のメンテナンス

除雪機の保守修理 シューターの回転部に使用している 寒い-15度以下でも大丈夫

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする