曜日別特売

3波長蛍光ランプ(ホタルック)

3波長蛍光ランプ(ホタルック) - HotaluX(ホタルクス)
(8件のレビュー)

消しても安心、ほのかに見える。
ホタルックは消灯後、ランプ自身が残光効果を持つユニークな蛍光ランプです。
ホタルック蛍光体層がランプの内側に施されており、10分以上の点灯でスイッチを切った後、淡いブルーグリーンの残光がほのかに発光します。

昼光色種別40形管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色昼光色電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
点灯形
質量(g)
電流(A)
管径(Φmm)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35014253FL40SSEX-D/37-SHG.101箱(10本)グロースタータ形2000.41283145
28,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35014262FL40SSEX-D/37-SHG-4P1箱(4本)グロースタータ形2000.41283350
7,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35014271FLR40SEX-D/M/36-SHG.101箱(10本)ラピッドスタータ形2550.4432.53100
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35014287FLR40SEX-D/M/36-SHG-4P1箱(4本)ラピッドスタータ形2550.4432.53240
7,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35014253
2022-12-13
用途: 事務所の照明
建設業・工事業

注文から数日で届き、値段も本体の明るさも大満足です。次回の交換時もこちらを購入しようと思います。

対象商品 : 35014271
2019-02-26
用途: 会社事務所の照明

スイッチが部屋中央壁にある為、今までは消灯後に手さぐりで出入口まで移動、この商品に交換して便利になりました。部屋には40形蛍光灯2本の照明機器が6つありますが、内1つ(2本)だけの交換でしたが部屋内がうっすら見える程度には明るいです。
未交換の機器はパナソニックの昼光色が付いてますが、比較しても色の違いは分かりません。本数の少ないものがあれば良いのですが、この本数ならではの価格だとおもって満足しています

対象商品 : 35014253
2017-02-20
用途: 作業場
ナカダ精型工業株式会社

電気を切っても、しばらくは青い光で照らされ退社時暗くなくて安心です。廃番になると困ります。

対象商品 : 35014271
2016-08-18
用途: 蛍光灯の交換に
MS プロペラ

電気を消してからも薄明るいので施錠などにも便利です。商品の納入が若干遅いと感じました。

対象商品 : 35014271
2016-01-05
用途: 事務所、教室
ECCジュニアBS

残照があるので、消灯後も出口まで安心してたどり着ける。

対象商品 : 35014271
2013-06-21
用途: 事務所の照明

事務所の出入り口の対角線上に 照明のスイッチがあるため 夜 退室の時、 消灯後に 残光があるので助かります。

対象商品 : 35014253
2013-05-16
用途: 事務所、宿舎

消灯後に戸締りなどが残照で出来て大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 35014287
2012-06-12
用途: 事務所内の照明

夜間に最後の一人になってから退社する際に、残光のほのかな明かりのおかげで出口まで安全に移動出来ます。
価格的にも他店より安価なので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする