曜日別特売

ホタルック 20W形

ホタルック 20W形 - HotaluX(ホタルクス)
(1件のレビュー)

消しても安心、ほのかに見える。
ホタルックは消灯後、ランプ自身が残光効果を持つユニークな蛍光ランプです。
ホタルック蛍光体層がランプの内側に施されており、10分以上の点灯でスイッチを切った後、淡いブルーグリーンの残光がほのかに発光します。
FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。

種別20形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28定格ランプ電力(W)18管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500適合点灯管FG-1E、FG-1P最大残光照度0.2Lx電球の種類蛍光ランプ内容量1箱(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35014515FL20EDF-SHG-2PFRESH色
1,860
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35014524FL20ENM-SHG-2PMILD色
1,860
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35014533FL20ELR-SHG-2PRELAX色
1,860
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35014533
2014-03-21
用途: 交換用
株式会社 国領

あまり明るさが必要のない場所の照明に使用しています、暖かさを感じる電球色が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする