北川用生爪(油圧・空圧用)HO

北川用生爪(油圧・空圧用)HO - KATO北川用生爪(油圧・空圧用)HO - KATO北川用生爪(油圧・空圧用)HO - KATO北川用生爪(油圧・空圧用)HO - KATO北川用生爪(油圧・空圧用)HO - KATO北川用生爪(油圧・空圧用)HO - KATO北川用生爪(油圧・空圧用)HO - KATO北川用生爪(油圧・空圧用)HO - KATO
(2件のレビュー)

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。

用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。ピッチ1.5材質S50C内容量1セット(3個)
全20種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34940796HO-6M753236125M1020361215
8,500
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
34940805HO-6M-45753245125M1020361215
12,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
34940814HO-6M-60753260125M1020361215
13,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
34940823HO-6M-90753290125M1020361215
15,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
34940832HO-8M953540145M1225461220
9,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
34940841HO-8L954540145M122538--
12,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
34940857HO-8M-60953560145M1225461220
14,400
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
34940866HO-8M-90953590145M1225461220
18,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
34940875HO-8M-1209535120145M1225461220
23,400
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
34940884HO-10M1104040165M1230501520
11,000
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
34940893HO-10L1105040165M123050--
14,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
34940902HO-10M-601104060165M1230501520
15,600
6,898
7,588(税込)
当日出荷
34940911HO-10M-901104090165M1230501520
19,200
8,398
9,238(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
34940927HO-10M-12011040120165M1230501520
26,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34940936HO-12A1295050185M143060--
19,200
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
34940945HO-12M1295050185M1438591524
19,200
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
34940954HO-12L1296050185M143060--
21,000
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
34940963HO-12M-901295090185M1438591524
33,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34940972HO-12M-12012950120185M1438591524
42,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
34940981HO-15M1656266228M204375--
49,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-18
用途: NC旋盤による加工時
株式会社リュウエイ製造業

安価なので精度が気になっていましたが特に問題ありませんでした

対象商品 : 34940796
2018-11-15
用途: NC旋盤

ゴミ。チャックに合わせるとガタつくので、砥石で慣らしても駄目でした。定盤にセレーション部を載せた所、ガタツキがあり、爪が歪んでいることが判る。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする