KATO
北川用生爪(油圧・空圧用)B-200
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途
汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。
ピッチ
1.5
材質
S50C
形状
A
寸法F
M16
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34940997
B212-12M-50
111
50
50
21
4
30
60
¥
18,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
34941006
B212-12M-60
111
50
60
21
4
30
60
¥
19,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34941015
B212-12M-90
111
50
90
21
4
30
60
¥
33,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください