HotaluX(ホタルクス)
ライフライン HG 110W形
(1件のレビュー)
種別
110W省エネ形
点灯形
ラピッドスタート形
質量(g)
620
電流(A)
0.82
管径(Φmm)
38
管長(mm)
2367
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(10本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35014463
FLR110HEX-N/A/100-HG
昼白色
¥54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35014472
FLR110HEX-D/A/100-HG
昼光色
¥54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35014481
FLR110HEX-L/A/100-HG
電球色
¥54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35014497
FLR110HEX-W/A/100-HG
白色
¥54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35014506
FLR110HEX-WW/A/100HG
温白色
¥54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る