5.6インチTFTカラーディスプレイ採用
27項目の自動測定(電圧12項目、時間7項目、遅延形式8項目)
日本語、英語、中文など多言語をサポート
仕様ピーク検出/10ns
平均数/2、4、8、16、32、64、128、256
電圧測定/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均値、実効値、上オーバーシュート値、下オーバーシュート値、上プリシュート値、下プリシュート値
時間測定/周波数、周期、立上時間、立下時間、+パルス幅、-パルス幅、デューテー比
遅延形式/8種類の遅延測定:FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF
カーソル測定/カーソル間電圧差(△V)、カーソル間時間差(△T)
オートセット/垂直軸感度(VOLT/DIV)、垂直ポジション、水平軸時間(TIME/DIV)、トリガーレベルを自動的に調整。
パネル設定保存/内部メモリ;20セット、外部USBメモリ
波形保存/内部;24セット(RefA~D、W1~W20)、外部USBメモリ
付属品ユーザーマニュアル×1
プログラミングマニュアル×1
電源コード×1本
プローブ×4本
感度【垂直軸】
2mV/div~5V/div(1-2-5ステップ)
【トリガ】
DC~25MHz:約0.5div or 5mV
25MHz~200MHz:約1divまたは10mV
表示器LCD表示器/5.6インチTFTカラーディスプレイ
表示分解能/234(垂直)×320(水平)ピクセル
ディスプレイエリア/8×10div(メニューON時)、8×12div(メニューOFF時)
輝度/調整可能
入力CH4チャンネル
CH1(X軸)
CH2(Y軸)
確度【垂直軸】
±(3%×|Readout|+0.05div×Volts/div+0.8mV)
【水平軸】
±0.01%
トリガー【ソース】
CH1、CH2、CH3、CH4ライン
【カップリング】
AC,DC、LF rej.、HF rej.、ノイズ除去
【水平軸プリトリガ】
最大20div
【水平軸ポストトリガ】
1000div
モードメイン、範囲指定、拡大、ロール、SCAN、X-Y(水平軸)
100kHzにて3°(X-Yモード 位相シフト)
ノーマル、ピーク、平均(アクイジョン)
最高 25GS/s(アクイジョン ETSモード)
インターフェイスGo-NoGo出力/最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力
RS-232C/DBサブ9-pin オス
USB/USBホスト/デバイスポート2.0フルスピード対応
周波数カウンタ分解能/6桁
硬度/±2%
測定信号/20Hz以上、50mV以上の選択されたトリガソース信号(ビデオ信号を除く)
質量(kg)約4.3電源入力電圧/AC100V~240、48Hz~63Hz範囲1ns/div~10s/div(1-2.5-5ステップ);ROLL:250ms/div~10s/div(水平軸)分解能8ビット分解能(垂直)メモリー最長25000ポイント(1CH時)、2CH時 最長12500ポイント、4CH時 最長5000ポイント周波数帯域(MHz)DC~200(-3dB)入力インピーダンス1MHz±2%、~16pFカップリング入力/AC、DC、GND最大入力電圧300V(DC+ACpeak),CAT Ⅱ極性ノーマル、反転立ち上がり時間約1.75nsオフセット2mV/div~20mV/div:±0.5V;50mV/div~200mV/div:±5V;500mV/div~2V/div:±50V;5V/div:±300V(範囲)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)254×310×142演算項目+、-、FFT帯域制限20MHz(-3dB)実時間サンプルレート1CH時 最高1GS/s、2CH時 最高500MS/s、4CH使用時 最高250MS/s内容量1台