曜日別特売

シグナルソース

シグナルソース - HIOKI(日置電機)

発生&測定が同時にできる直流信号発生器。
計装システム(4-20mA)のループ試験や温調機器・ディストリビュータの確認。
キャリブレータ、小型発生器として生産設備の保守・電子機器の評価に。

測定ファンクション
【電圧】
2.5V: 0~±2.8000V (±0.03% rdg. ±300μV, 分解能 100μV, 入力抵抗 1MΩ)
25V: 0~±28.000V (±0.03% rdg. ±3mV, 分解能 1mV, 入力抵抗 1MΩ)
【電流】
25 mA: 0~±28.000mA (±0.03% rdg. ±3μA, 分解能 1μA, 入力抵抗 25Ω)
【温度】
-25.0~80.0℃ (±0.5℃ at 23±5℃, 分解能 0.1℃, 9184使用)
【サンプリングレート】
約1.67回/s
付属品入力コード9168 ×1, テストリード9170-10 × 1, ヒューズ ×1, 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1電源ACアダプタ9445-02 (定格AC100~240V, 9VA), ニッケル水素充電池Z0101 (HR6 × 4, 2500mAh, 6VA), 連続使用時間 170分以上, または単3形アルカリ乾電池 (LR6 × 4, 6VA)表示LCD5桁表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×180×58機能ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタRoHS指令(10物質対応)対応出力発生方式バイポーラのシンク・ソース方式内容量1台
注意
※ご使用にあたってはACアダプタ、もしくは充電型バッテリと専用充電器のご使用をお勧めします。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34952373SS7012690
143,000
取扱い終了
55135325SS7012(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)710
151,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする