曜日別特売

放射温度ハイテスタ

放射温度ハイテスタ - HIOKI(日置電機)
(1件のレビュー)

ガンタイプで表示が見やすく、危険な箇所にも安全に測定。低価格。

電源
積層形マンガン乾電池 (6F22) × 1, 連続使用時間: 55 h,
積層形アルカリ乾電池 (6LR61) × 1, 連続使用時間: 80 h
精度
-35.0~-0.1℃: ±10 % rdg. ±2℃
0.0~100.0℃: ±2℃
100.1~500.0℃: ±2 % rdg.
付属品取扱説明書 × 1, 積層形マンガン乾電池 (6F22) × 1, 携帯用ケース × 1質量(g)220測定範囲(℃)-35.0~500.0, 分解能: 0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×172×118照準レーザマーカ (クラス2, 1mW Max.) 赤色機能バックライト, 上下限警報ブザー, 瞬時・最大・最小値ホールド, 50 データメモリサンプルレート(回/s)2測定波長(μm)6~14放射率ε=0.17~1.00 (0.01ステップ)温度表示方式デジタル測定視野径(Φmm)1mの距離にてΦ125mm温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)内容量1台
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
349524073419
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34952407
2010-07-17
用途: 溶接温度管理

今までは輸入物(2万円位)を使用していましたが、それに比べて設定も細かくできるし、アラーム機能などとても充実している。難点は計測物に合わせて設定を変えなければならない事。変えなくても計測できるが多少なりとも誤差が出る。設定すればかなり正確。それはしょうがないのかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする