曜日別特売

FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル - 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル - 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル - 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル - 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル - 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル - 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル - 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル - 大電
(1件のレビュー)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。

用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)600内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全216種類を絞り込む
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
電線太さ(mm2)
216種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース標準厚さ(mm)
仕上外径(mm)
識別
絶縁体外径(mm)
絶縁体標準厚さ(mm)
電線太さ(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34968096ロボトップ(DPC6/2501)AWG18(0.75sq)2c-21.221.79.4色別2.80.80.7579/0.1225.8
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968105ロボトップ(DPC6/2501)AWG18(0.75sq)3c-31.221.79.9色別2.80.80.7579/0.1225.8
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
34968114ロボトップ(DPC6/2501)AWG18(0.75sq)4c-41.221.810.8色別2.80.80.7579/0.1225.8
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
34968123ロボトップ(DPC6/2501)AWG18(0.75sq)5c-51.221.811.4色別2.80.80.7579/0.1225.8
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
34968132ロボトップ(DPC6/2501)AWG18(0.75sq)6c-61.221.812.5色別2.80.80.7579/0.1225.8
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
34968141ロボトップ(DPN6/2501)AWG18(0.75sq)8c-81.221.814.5数字マーキング2.80.80.7579/0.1225.8
オープン
3,500
3,850(税込)
25日以内出荷
返品不可
34968157ロボトップ(DPN6/2501)AWG18(0.75sq)10c-101.221.816.5数字マーキング2.80.80.7579/0.1225.8
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968166ロボトップ(DPN6/2501)AWG18(0.75sq)12c-121.221.816.3数字マーキング2.80.80.7579/0.1225.8
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968184ロボトップ(DPN6/2501)AWG18(0.75sq)20c-201.221.820.1数字マーキング2.80.80.7579/0.1225.8
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968202ロボトップ(DPC6/2501)AWG16(1.25sq)2c-21.521.710色別3.10.81.25124/0.1215.6
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968211ロボトップ(DPC6/2501)AWG16(1.25sq)3c-31.521.810.8色別3.10.81.25124/0.1215.6
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968227ロボトップ(DPC6/2501)AWG16(1.25sq)4c-41.521.811.6色別3.10.81.25124/0.1215.6
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968236ロボトップ(DPC6/2501)AWG16(1.25sq)5c-51.521.811.6色別3.10.81.25124/0.1215.6
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
34968245ロボトップ(DPC6/2501)AWG16(1.25sq)6c-61.521.913.5色別3.10.81.25124/0.1215.6
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968254ロボトップ(DPN6/2501)AWG16(1.25sq)8c-81.522.115.8数字マーキング3.10.81.25124/0.1215.6
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968263ロボトップ(DPN6/2501)AWG16(1.25sq)10c-101.522.218数字マーキング3.10.81.25124/0.1215.6
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
34968281ロボトップ(DPN6/2501)AWG16(1.25sq)16c-161.522.319.8数字マーキング3.10.81.25124/0.1215.6
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968297ロボトップ(DPN6/2501)AWG16(1.25sq)20c-201.522.422数字マーキング3.10.81.25124/0.1215.6
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968306ロボトップ(DPN6/2501)AWG16(1.25sq)30c-301.522.726.1数字マーキング3.10.81.25124/0.1215.6
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968315ロボトップ(DPC6/2501)AWG14(2.0sq)2c-21.921.811色別3.50.8285/0.1810.1
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968324ロボトップ(DPC6/2501)AWG14(2.0sq)3c-31.921.811.6色別3.50.8285/0.1810.1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34968333ロボトップ(DPC6/2501)AWG14(2.0sq)4c-41.921.912.7色別3.50.8285/0.1810.1
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
34968351ロボトップ(DPN6/2501)AWG14(2.0sq)8c-81.922.217.4数字マーキング3.50.8285/0.1810.1
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968367ロボトップ(DPN6/2501)AWG14(2.0sq)10c-101.922.319.9数字マーキング3.50.8285/0.1810.1
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
34968376ロボトップ(DPN6/2501)AWG14(2.0sq)12c-121.922.319.7数字マーキング3.50.8285/0.1810.1
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968394ロボトップ(DPN6/2501)AWG14(2.0sq)20c-201.922.424数字マーキング3.50.8285/0.1810.1
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968412ロボトップ(DPC6/2501)AWG12(3.5sq)3c-32.521.913色別4.10.83.568/0.266.08
オープン
3,198
3,518(税込)
25日以内出荷
返品不可
34968421ロボトップ(DPC6/2501)AWG12(3.5sq)4c-42.522.014.3色別4.10.83.568/0.266.08
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
34968446ロボトップ(DPC6/2501)AWG12(3.5sq)6c-62.522.116.7色別4.10.83.568/0.266.08
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968455ロボトップ(DPC6/2501)AWG10(5.5sq)3c-33.022.015色別5.01.05.5104/0.2543.83
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
34968464ロボトップ(DPC6/2501)AWG10(5.5sq)4c-43.022.116.5色別5.01.05.5104/0.2543.83
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968473ロボトップ(DPC6/2501)AWG8(8.0sq)3c-34.422.319.7色別6.81.287/16/0.322.46
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
34968491ロボトップ(DPC6/2501)AWG6(14sq)3c-35.722.624.7色別8.91.6147/26/0.321.52
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968507ロボトップ(DPC6/2501)AWG6(14sq)4c-45.722.827.5色別8.91.6147/26/0.321.52
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968516ロボトップ(DPC6/2501)AWG4(22sq)4c-46.923.031色別10.11.62219/14/0.320.952
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968525ロボトップ(DPC6/2501)AWG18(0.75sq)2c-21.251.79.4色別2.80.80.7579/0.1225.8
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968534ロボトップ(DPC6/2501)AWG18(0.75sq)3c-31.251.79.9色別2.80.80.7579/0.1225.8
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
34968543ロボトップ(DPC6/2501)AWG18(0.75sq)4c-41.251.810.8色別2.80.80.7579/0.1225.8
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968561ロボトップ(DPC6/2501)AWG18(0.75sq)6c-61.251.812.5色別2.80.80.7579/0.1225.8
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968586ロボトップ(DPN6/2501)AWG18(0.75sq)10c-101.251.816.5数字マーキング2.80.80.7579/0.1225.8
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968595ロボトップ(DPN6/2501)AWG18(0.75sq)12c-121.251.816.3数字マーキング2.80.80.7579/0.1225.8
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
34968613ロボトップ(DPN6/2501)AWG18(0.75sq)20c-201.251.820.1数字マーキング2.80.80.7579/0.1225.8
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968631ロボトップ(DPC6/2501)AWG16(1.25sq)2c-21.551.710色別3.10.81.25124/0.1215.6
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968647ロボトップ(DPC6/2501)AWG16(1.25sq)3c-31.551.810.8色別3.10.81.25124/0.1215.6
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
34968656ロボトップ(DPC6/2501)AWG16(1.25sq)4c-41.551.811.6色別3.10.81.25124/0.1215.6
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968665ロボトップ(DPC6/2501)AWG16(1.25sq)5c-51.551.811.6色別3.10.81.25124/0.1215.6
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
34968674ロボトップ(DPC6/2501)AWG16(1.25sq)6c-61.551.913.5色別3.10.81.25124/0.1215.6
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968683ロボトップ(DPN6/2501)AWG16(1.25sq)8c-81.552.115.8数字マーキング3.10.81.25124/0.1215.6
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968692ロボトップ(DPN6/2501)AWG16(1.25sq)10c-101.552.218数字マーキング3.10.81.25124/0.1215.6
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
34968717ロボトップ(DPN6/2501)AWG16(1.25sq)16c-161.552.319.8数字マーキング3.10.81.25124/0.1215.6
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34968656
2017-06-08
用途: 測定器計測ケーブル用
製造業

シールドケーブルですが、加工もしやすいので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする