曜日別特売

FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
(12件のレビュー)

絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。

用途
電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品
種類FA用ケーブル定格電圧(V)150内容量1巻
全228種類を絞り込む
対数(P)
導体外径(Φmm)
全長(m)
導体公称断面積(mm2)
228種類すべて表示中
注文コード
品番
対数(P)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース厚(mm)
許容電流(A)
仕上外径(Φmm)
絶縁体外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34955995SX(NE) 0.2sq×1P10.542-0.55.63.81.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
599
659(税込)
当日出荷
34956004SX(NE) 0.2sq×2P20.542-0.84.65.41.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
34956013SX(NE) 0.2sq×3P30.542-0.83.95.71.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
34956022SX(NE) 0.2sq×4P40.542-0.83.56.31.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34956031SX(NE) 0.2sq×5P50.542-0.83.26.61.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
34956047SX(NE) 0.2sq×6P60.542-13.17.51.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34956056SX(NE) 0.2sq×7P70.542-12.97.51.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34956065SX(NE) 0.2sq×8P80.542-12.88.01.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
34956074SX(NE) 0.2sq×10P100.542-12.38.91.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
34956083SX(NE) 0.2sq×12P120.542-1.12.49.51.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
34956092SX(NE) 0.2sq×13P130.542-1.12.49.91.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
34956101SX(NE) 0.2sq×15P150.542-1.12.210.11.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
34956117SX(NE) 0.2sq×18P180.542-1.22.111.11.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
34956126SX(NE) 0.2sq×20P200.542-1.2211.51.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
34956162SX(NE) 0.3sq×1P10.72-0.67.84.51.3-0.312/0.18-
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
34956171SX(NE) 0.3sq×2P20.72-0.86.46.41.3-0.312/0.18-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34956187SX(NE) 0.3sq×3P30.72-15.67.31.3-0.312/0.18-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
34956196SX(NE) 0.3sq×4P40.72-157.81.3-0.312/0.18-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
34956205SX(NE) 0.3sq×5P50.72-14.78.51.3-0.312/0.18-
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
34956214SX(NE) 0.3sq×6P60.72-1.14.49.31.3-0.312/0.18-
オープン
2,798
3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
34956223SX(NE) 0.3sq×7P70.72-1.14.19.31.3-0.312/0.18-
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
34956232SX(NE) 0.3sq×8P80.72-1.23.910.01.3-0.312/0.18-
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
34956241SX(NE) 0.3sq×10P100.72-1.33.711.11.3-0.312/0.18-
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
34956257SX(NE) 0.3sq×12P120.72-1.33.511.91.3-0.312/0.18-
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
34956275SX(NE) 0.3sq×15P150.72-1.33.212.81.3-0.312/0.18-
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
34956284SX(NE) 0.3sq×18P180.72-1.4313.91.3-0.312/0.18-
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
34956293SX(NE) 0.3sq×20P200.72-1.42.914.51.3-0.312/0.18-
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
34956302SX(NE) 0.3sq×25P250.72-1.52.715.81.3-0.312/0.18-
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
34956311SX(NE) 0.3sq×30P300.72-1.52.517.01.3-0.312/0.18-
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
34956327SX(NE) 0.5sq×1P10.72-0.6104.91.5-0.520/0.18-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34956336SX(NE) 0.5sq×2P20.72-1-7.21.5-0.520/0.18-
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
34956345SX(NE) 0.5sq×3P30.72-1-7.71.5-0.520/0.18-
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
34956354SX(NE) 0.5sq×4P40.72-1.1-8.31.5-0.520/0.18-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
34956363SX(NE) 0.5sq×5P50.72-1.2-9.21.5-0.520/0.18-
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
34956372SX(NE) 0.5sq×6P60.72-1.2-9.91.5-0.520/0.18-
オープン
3,798
4,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
34956381SX(NE) 0.5sq×7P70.72-1.2-9.91.5-0.520/0.18-
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
34956397SX(NE) 0.5sq×8P(SUNLIGHT SX LF)80.72-1.2-10.51.5-0.520/0.18-
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
34956406SX(NE) 0.5sq×10P100.72-1.3-12.31.5-0.520/0.18-
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
34956433SX(NE) 0.5sq×15P150.72-1.3-14.21.5-0.520/0.18-
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
34956451SX(NE) 0.5sq×20P200.72-1.5-16.41.5-0.520/0.18-
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
34956467SX(NE) 0.5sq×25P250.72-1.5-17.61.5-0.520/0.18-
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
34956476SX(NE) 0.2sq×1P10.545-0.55.63.81.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
34956485SX(NE) 0.2sq×2P20.545-0.84.65.41.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
34956494SX(NE) 0.2sq×3P30.545-0.83.95.71.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
34956503SX(NE) 0.2sq×4P40.545-0.83.56.31.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
34956512SX(NE) 0.2sq×5P50.545-0.83.26.61.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
34956521SX(NE) 0.2sq×6P60.545-13.17.51.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
34956537SX(NE) 0.2sq×7P70.545-12.97.51.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
34956546SX(NE) 0.2sq×8P80.545-12.88.01.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
34956555SX(NE) 0.2sq×10P100.545-12.38.91.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34956485
2023-11-11
用途: センサー配線のノイズ対策に

赤外線人感センサーからの3メートルほどの配線にノイズが乗ったので、ツイストペア+シールド付きのケーブルに交換しました。ノイズによる誤動作はまったくなくなりました。外皮が灰色など薄色のものがあれば好ましかった。

対象商品 : 34956022
2023-07-07
用途: 配線

マイコンから出力を取るために使用しました。
検証はしておりませんのでシールドの効果は不明ですが不具合は今のところありません。
柔らかく取り回しがし易いケーブルです。

対象商品 : 34956031
2023-01-15
用途: 医療機器の出力コードの交換
石原国際特許事務所

旧使用ケーブルより少し太いので柔軟性(可撓性)が大丈夫かと思っておりましたが、交換した結果、以前よりも使い回しが良くなりました。使い易いケーブルでした。

対象商品 : 34956022
2022-12-13
用途: シリアル通信のケーブルとして使用
電気・ガス・熱供給・水道業

シリアル通信用のケーブルとして使用しています。
仕上がりが柔軟なので、盤内のダクト配線が楽です。

対象商品 : 34956031
2021-10-27
用途: 海水がかかる雰囲気中での使用

センサーを取り付けて計測しながら進むために対候性の高いこの商品を選択したが
長時間使用の雰囲気中では交換頻度が高いので価格も魅力。
長持ちしてくれることを期待して。

対象商品 : 34956801
2021-03-30
用途: SACD出力用として購入
その他業種

1Pを心線1本として誤って購入したのですが、シールドと心線2本だったので、より基本に忠実な結線ができラッキーでした。ケーブル全体の弾力はプレーヤーとアンプの間のRCAケーブルとしても安心感のあるつくりになっています。

対象商品 : 34956013
2020-09-30
用途: 制御盤内センサー回路配線使用
真鍋電子応用回路研究室

他芯シールドケーブルで 短いのを探していました 2mが有り助かりました

対象商品 : 34956485
2019-12-24
用途: レーザー加工機のCR-232C通信に使用。
K.ELE 製造業

必要分の切り売りは、大変価格的に助かります、基本性能は良好ですが少々欲を言えば仕上がり外径を極限まで小さくしていただけると良いのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
お世話になります。
この太陽ケーブルテックのケーブルですが、
100m単位での購入は可能でしょうか?
よろしくお願いします。
回答:
恐れ入りますが、100m単位でのご購入は出来かねてしまいます。
何卒ご了承の程お願いいたします。
対象商品:
34955995
2012-08-07

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする