FA用150V 電子機器固定配線ケーブル

FA用150V 電子機器固定配線ケーブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
(1件のレビュー)

絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。

用途
電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品
種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
対数(P)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース厚(mm)
許容電流(A)
仕上外径(Φmm)
絶縁体外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34958393DX(NE) 0.2sq×1P-10.5420.55.23.11.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
34958402DX(NE) 0.2sq×3C3-0.5420.54.43.31.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
34958411DX(NE) 0.2sq×2P-20.5420.84.44.81.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
34958427DX(NE) 0.2sq×3P-30.5420.83.85.11.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958436DX(NE) 0.2sq×4P-40.5420.83.45.71.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
34958445DX(NE) 0.2sq×5P-50.5420.83.161.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
34958463DX(NE) 0.2sq×7P-70.54212.86.91.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
34958472DX(NE) 0.2sq×8P-80.54212.77.41.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
34958481DX(NE) 0.2sq×10P-100.54212.58.31.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958497DX(NE) 0.2sq×12P-120.5421.12.48.91.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958533DX(NE) 0.2sq×20P-200.5421.2210.91.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958567DX(NE) 0.3sq×1P-10.720.67.43.81.30.3(標準)0.312/0.1866.3
オープン
759
835(税込)
9日以内出荷
返品不可
34958576DX(NE) 0.3sq×3C3-0.720.66.341.3-0.312/0.18-
オープン
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
34958585DX(NE) 0.3sq×2P-20.720.86.35.81.3-0.312/0.18-
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
34958594DX(NE) 0.3sq×3P-30.721-6.71.3-0.312/0.18-
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
34958603DX(NE) 0.3sq×4P-40.721-7.21.3-0.312/0.18-
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
34958612DX(NE) 0.3sq×5P-50.721-7.91.3-0.312/0.18-
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958621DX(NE) 0.3sq×6P-60.721.14.38.71.3-0.312/0.18-
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
34958637DX(NE) 0.3sq×7P-70.721.1-8.71.3-0.312/0.18-
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958646DX(NE) 0.3sq×8P-80.721.2-9.41.3-0.312/0.18-
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958655DX(NE) 0.3sq×10P-100.721.3-10.51.3-0.312/0.18-
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958664DX(NE) 0.3sq×12P-120.721.3-11.31.3-0.312/0.18-
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958682DX(NE) 0.3sq×15P-150.721.3-12.21.3-0.312/0.18-
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958707DX(NE) 0.3sq×20P-200.721.4-13.91.3-0.312/0.18-
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958716DX(NE) 0.3sq×25P-250.721.6-15.41.3-0.312/0.18-
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958725DX(NE) 0.3sq×30P-300.721.6-16.61.3-0.312/0.18-
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958734DX(NE) 0.5sq×1P-10.920.6104.21.5-0.520/0.18-
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
34958752DX(NE) 0.5sq×2P-20.921-6.61.5-0.520/0.18-
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958761DX(NE) 0.5sq×3P-30.921-7.11.5-0.520/0.18-
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958777DX(NE) 0.5sq×4P-40.921.1-7.71.5-0.520/0.18-
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
34958786DX(NE) 0.5sq×5P-50.921.2-8.61.5-0.520/0.18-
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958795DX(NE) 0.5sq×6P-60.921.2-9.31.5-0.520/0.18-
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958813DX(NE) 0.5sq×8P-80.921.2-9.91.5-0.520/0.18-
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958822DX(NE) 0.5sq×10P-100.921.3-11.71.5-0.520/0.18-
オープン
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958847DX(NE) 0.5sq×15P-150.921.3-13.61.5-0.520/0.18-
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958874DX(NE) 0.2sq×1P-10.5450.55.23.11.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
34958883DX(NE) 0.2sq×3C3-0.5450.54.43.31.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
34958892DX(NE) 0.2sq×2P-20.5450.84.44.81.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
34958901DX(NE) 0.2sq×3P-30.5450.83.85.11.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958917DX(NE) 0.2sq×4P-40.5450.83.45.71.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
34958926DX(NE) 0.2sq×5P-50.5450.83.161.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958944DX(NE) 0.2sq×7P-70.54512.86.91.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
34958953DX(NE) 0.2sq×8P-80.54512.77.41.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958962DX(NE) 0.2sq×10P-100.54512.58.31.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
34958971DX(NE) 0.2sq×12P-120.5451.12.48.91.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
34959014DX(NE) 0.2sq×20P-200.5451.2210.91.060.26(標準)0.27/0.18113
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
34959041DX(NE) 0.3sq×1P-10.750.67.43.81.3-0.312/0.18-
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
34959057DX(NE) 0.3sq×3C3-0.750.66.341.3-0.312/0.18-
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
34959066DX(NE) 0.3sq×2P-20.750.86.35.81.3-0.312/0.18-
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
34959075DX(NE) 0.3sq×3P-30.751-6.71.3-0.312/0.18-
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34959854
2017-03-06
用途: 機械の修理
有限会社サクラギコーポレーション

長さのバリエーションがもっと欲しい
30m.50m等々
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする