JST(日本圧着端子製造)
耐熱端子 丸形(R形)
用途
電熱線用に使用。耐熱温度 400℃
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
耐熱温度(℃)
(MAX)400
材質(端子)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法d2(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34981536
NIP1.25-4
1箱(1000個)
4.3
15.8
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
34981545
NIP2-4
1箱(1000個)
4.3
16.8
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
34981554
NIP2-5
1箱(1000個)
5.3
16.8
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
34981563
NIP5.5-5
1箱(500個)
5.3
19.8
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表