24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d1(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法T(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
868916121.25-1AF (100) (N)1袋(100個)1.73.44.30.89.0
オープン
539
593(税込)
当日出荷
349818611.25-2AF1箱(1000個)1.73.44.80.810.2
オープン
8,898
9,788(税込)
64日以内出荷
返品不可
868916371.25-3AF (100) (N)1セット(100個)1.73.44.20.89.8
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
868916461.25-AF2.3A1袋(1000個)1.73.44.80.810.0
オープン
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
349818521.25-AF2.3B1箱(1000個)1.73.44.80.810.0
オープン
8,998
9,898(税込)
64日以内出荷
返品不可
376407661.25-AF2.3B1袋(100個)1.73.44.80.810.0
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
349818772-1AF1箱(1000個)2.34.14.30.89.0
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
376407752-1AF1袋(100個)2.34.14.30.89.0
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
868916552-2AF G-161袋(1000個)2.34.14.80.816.0
オープン
8,998
9,898(税込)
64日以内出荷
返品不可
868916642-AF2.3A1袋(1000個)2.34.14.80.818.0
オープン
8,998
9,898(税込)
64日以内出荷
返品不可
868916732-AF3A-S1袋(1000個)2.34.14.80.812.5
オープン
8,998
9,898(税込)
94日以内出荷
349818865.5-1AF1箱(1000個)3.45.66.21.010.0
オープン
18,980
20,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
868916825.5-AF4A-S1袋(500個)3.45.66.81.014.0
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
313633781.25-AF2.3B1セット(100個)1.73.44.80.810.0
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
313633872-1AF1セット(100個)2.34.14.30.89.0
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
313633965.5-1AF1セット(100個)3.45.66.21.010.0
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
313656971.25-AF2.3A1セット(100個)1.73.44.80.810.0
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
313657062-AF2.3A1セット(100個)2.34.14.80.818.0
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
313657152-AF3A-S1セット(100個)2.34.14.80.812.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
313657245.5-AF4A-S1セット(100個)3.45.66.81.014.0
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
174803161.25-3AF1箱(1000個)1.73.44.20.89.8
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
174803251.25-3AF1袋(20個)1.73.44.20.89.8
オープン
479
527(税込)
当日出荷
868916211.25-2AF1袋(1000個)1.73.44.80.810.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
349818955.5-AFW1箱(1000個)3.45.66.81.018.6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
868916211.25-2AF349818611.25-2AF1.25-2AF 板状端子 JST(日本圧着端子製造) 34981861板状端子JST(日本圧着端子製造)1箱(1000個)
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86891612
2023-09-05
用途: 制御盤配線
アサノ サービス

JST製であり何の問題もありません。
今までは板状部10mmの物を使用していましたが、問題なく使用できています。

対象商品 : 37640775
2019-07-06
用途: 基板への配線
自動車・二輪車・自転車関連業

ある特殊な使い方をするために探していたところこの部品に巡り合いました。若干サイズが大きいですがやすりで削って使いました。
とても助かりました。

対象商品 : 86891637
2017-12-01
用途: 機械製造(機器配線用)

持ち運びに便利なように箱をプラスチック製のものにできないでしょうか

2が参考にしています
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
2022-04-04

ブレード型(板)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする