純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター)

純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター) - 栗田工業(kurita)純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター) - 栗田工業(kurita)

良質のヤシガラ粒状活性炭をコンパクトなカードリッジタイプに成形した高性能な活性炭新ろ材です。
吸着スピードが速く、また吸着容量が大きいためライフが長く、さらに活性炭微粒子のリーク(漏れ)は有りません。他方、コンパクトな軽量なことから、粉末活性炭に比較して、取り替え作業が極めて容易となり、作業環境の改善が図れます。

用途
残留塩素の除去
有機物および色度成分の除去
適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)ろ過精度(μm)10内径×外径(Φmm)28×68全長(mm)248材質(ろ材)ポリプロピレン・ポリエチレン、(コア)ポリプロピレン、(バインダー)アクリル、(エンドキャップ)TPE使用温度(℃)60以下アズワン品番1-3134-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09214983-
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする