USB接続 カナ無刻印フルキーボード

USB接続 カナ無刻印フルキーボード - エレコム

日本語キー配列ながら、キートップからカナ表記をなくした英字表記のフルキーボードです。キー配列自体は日本語105キー配列で、「半角/全角」「無変換」「変換」「カタカナ/ひらがな」キーなどを装備していますので、日本語入力環境で違和感なくご使用いただけます。タッチタイプでのキー認識を向上させるために、キー列に段差を付け、列ごとにキートップの傾斜角度を変えた「ステップ・スカルプチャー」を採用した本格派キーボードです。

質量(g)約766電源USBバスパワーケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備し、Windows 7/Vista/XPが動作するPC/AT互換機キー配列日本語105キー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374.0×141.0×35.0※スタンド含まずキー方式メンブレンキーストローク(mm)3.8キーピッチ(mm)19インターフェイスUSB内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34981195TK-U05FBKブラック
4,000
取扱い終了
34981204TK-U05FRDレッド
4,000
取扱い終了
34981213TK-U05FWHホワイト
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする