パンタグラフ式USB&PS/2フルキーボード

パンタグラフ式USB&PS/2フルキーボード - エレコム

USB→PS/2変換コネクタ付パンタグラフフルキーボード。収納に便利なキーボードスタンド機能付。多くのノートパソコンで使用されているパンタグラフ方式を採用。日本語104フルキーボード。使用頻度の高いスペースキーを大きく配置。

付属品USB→PS/2変換コネクタ質量(g)約536ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBまたはPS/2ポートを装備し、Windows 7/Vista/XP/2000/Me/98が動作する機種本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約412.0×140.0×21.7キー方式パンタグラフキーピッチ(mm)19インターフェイスUSB内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34981231TK-UP04FPBKブラック
4,000
取扱い終了
34981247TK-UP04FPSVシルバー
4,000
取扱い終了
34981256TK-UP04FPWHホワイト
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする