エプソン「IC21」対応詰め替えインク

エプソン「IC21」対応詰め替えインク - エレコム

カートリッジとインクボトルを専用チューブで接続し、吸引器で吸引する簡単・確実交換!詰め替えた後、カートリッジから外したチューブをインクボトルキャップに差し込むだけでそのまま保管!お得な詰め替え3回分のインク50ml入り。

セット内容50ml入りインクボトル、注入口開け治具/ゴム栓、接続チューブセット、汚れ防止手袋/ワイパークロス、取扱説明書適合機種メーカーEPSON寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×26×92(インクボトル)インク容量(mL)50内容量1セット
注意
※ご注意:本製品だけでは詰め替え作業はできません。必ず最初にエレコム詰め替えインクキット(THE-21KIT)をご購入ください。※カートリッジ詰め替え限度回数3回
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34996087THE-21BK3ブラック
1,200
取扱い終了
返品不可
34996096THE-21DY3ダークイエロー
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする