THE-21BK3 エプソン「IC21」対応詰め替えインク エレコム 34996087

エプソン「IC21」対応詰め替えインク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード34996087 品番THE-21BK3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カートリッジとインクボトルを専用チューブで接続し、吸引器で吸引する簡単・確実交換!詰め替えた後、カートリッジから外したチューブをインクボトルキャップに差し込むだけでそのまま保管!お得な詰め替え3回分のインク50ml入り。

ブラック セット内容50ml入りインクボトル、注入口開け治具/ゴム栓、接続チューブセット、汚れ防止手袋/ワイパークロス、取扱説明書 適合機種メーカーEPSON 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×26×92(インクボトル) 対応インクタンク/カートリッジICBK21 インク容量(mL)50
注意
※ご注意:本製品だけでは詰め替え作業はできません。必ず最初にエレコム詰め替えインクキット(THE-21KIT)をご購入ください。※カートリッジ詰め替え限度回数3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする