ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ)

ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ) - KTCラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ) - KTC
(3件のレビュー)
送り角度(°)5仕様パワーフィット歯数72内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35027781MR1-1315F373-64311552052528
12,000
9,298
10,228(税込)
当日出荷
35027824MR1-2123F373-64745553123845
17,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
35027815MR1-1719F373-646628526030.534
14,500
取扱い終了
代替品有
35027736MR1-0607F373-6385651201818
9,020
取扱い終了
35027745MR1-0810F373-6393751501821
9,630
取扱い終了
35027754MR1-1012F373-64071051752123.5
10,300
取扱い終了
35027763MR1-1113F373-64151201852225
10,500
取扱い終了
35027772MR1-1214F373-642313519523.526.5
10,700
取扱い終了
35027797MR1-1417F373-644019022526.530.5
12,300
取扱い終了
35027806MR1-1618F373-64582702502932
14,200
取扱い終了
35027833MR1-2224F373-64825903254145
17,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35027815MR1-1719F38573455MR1A-1719FMR1-1719F ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ) KTC 38573455ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)KTC1本
7,798
税込8,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35027833
2024-03-04
用途: ファンベルトの交換に使用
中西農園農・林・水産業

①狭いところでも送りピッチが細かいので、作業がしやすい。
「苦情」 輸送段ボール箱が直径6~7センチの穴が開き破損して到着した。出荷の際には緩衝材を入れるなり又は、商品を底面に張り付けるなどして、容易に商品が箱の中を移動しないよう工夫をお願いしたい。

対象商品 : 35027745
2021-02-22
用途: オートバイのレストア
電気・ガス・熱供給・水道業

MOTOのレストア、整備するのに狭い箇所でラチェットレンチが使用できないときに非常に重宝しています。

対象商品 : 35027754
2020-02-14
用途: 2輪の整備
有限会社オンアンドオフ・タカマツ自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく早い整備が出来ます。ボックスれんちが入らないような隙間でも作業がしやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする