曜日別特売

インパクト用きのこユニロン(六角軸)

インパクト用きのこユニロン(六角軸) - ヤナセ(柳瀬)
(6件のレビュー)

きのこ型で先端も側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。

用途
金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。
パイプ内のクリーニング。
六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×幅W(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35025952KU907N90×50荒目#150
3,580
2,398
2,638(税込)
23日以内出荷
返品不可
35025961KU9010N90×50中目#240
3,580
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
35025977KU9011N90×50細目#320
3,580
2,398
2,638(税込)
23日以内出荷
返品不可
35025986KU9013N90×50仕上げ目#600
オープン
2,398
2,638(税込)
23日以内出荷
返品不可
35025873KU507N50×30荒目#150
1,870
取扱い終了
35025882KU5010N50×30中目#240
1,870
取扱い終了
35025891KU5011N50×30細目#320
1,870
取扱い終了
35025907KU5013N50×30仕上げ目#600
オープン
取扱い終了
35025916KU707N70×40荒目#150
2,590
取扱い終了
35025925KU7010N70×40中目#240
2,590
取扱い終了
35025934KU7011N70×40細目#320
2,590
取扱い終了
35025943KU7013N70×40仕上げ目#600
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35025873KU507N85046047BDM5007KU507N ベタディスク 曲面用 荒50 ヤナセ(柳瀬) 85046047ベタディスク 曲面用 荒50ヤナセ(柳瀬)1個
759
税込835
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35025882KU5010N85046056BDM5010KU5010N ベタディスク 曲面用 中50 ヤナセ(柳瀬) 85046056ベタディスク 曲面用 中50ヤナセ(柳瀬)1個
759
税込835
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35025891KU5011N85046065BDM5011KU5011N ベタディスク 曲面用 細50 ヤナセ(柳瀬) 85046065ベタディスク 曲面用 細50ヤナセ(柳瀬)1個
759
税込835
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35025907KU5013N85046074BDM5013KU5013N ベタディスク 曲面用仕上50 ヤナセ(柳瀬) 85046074ベタディスク 曲面用仕上50ヤナセ(柳瀬)1個
759
税込835
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35025916KU707N85046090BDM7007KU707N ベタディスク 曲面用 荒70 ヤナセ(柳瀬) 85046090ベタディスク 曲面用 荒70ヤナセ(柳瀬)1個
979
税込1,077
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35025925KU7010N85046099BDM7010KU7010N ベタディスク 曲面用 中70 ヤナセ(柳瀬) 85046099ベタディスク 曲面用 中70ヤナセ(柳瀬)1個
979
税込1,077
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35025934KU7011N85046108BDM7011KU7011N ベタディスク 曲面用 細70 ヤナセ(柳瀬) 85046108ベタディスク 曲面用 細70ヤナセ(柳瀬)1個
979
税込1,077
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35025943KU7013N85046117BDM7013KU7013N ベタディスク 曲面用仕上70 ヤナセ(柳瀬) 85046117ベタディスク 曲面用仕上70ヤナセ(柳瀬)1個
979
税込1,077
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35025925
2022-03-14
用途: タイヤホイールのカス取りに。

丸軸を買ってしまい、改めてこの6角軸を買いました。期待どうりでした。

対象商品 : 35025882
2022-05-30
用途: SUS手摺の入隅部研磨
山三建設工業株式会社建設業・工事業

普通に研磨できます。少し減りが早いのが欠点ですが、使用目的としては
及第点です。

対象商品 : 35025873
2019-10-15
用途: 金属の研磨作業に使用
その他業種

荒目から仕上げ目等を購入しました。インパクトドライバーを使用し出来るので作業が非常に楽です。

対象商品 : 35025873
2019-04-28
用途: オートバイのステンレス、鉄の錆落とし、艶出し インパクトドライバーに付けて使用しました。
サービス業

インパクトドライバーに簡単に取り付ける事が出来、キノコ型で作業しやすい形で大変気に入りました。 荒目、中目、細目と三種類を購入。
また、定期的に購入したいと思います。

対象商品 : 35025873
2017-11-05
用途: カブガソリンタンクの錆びとり
運輸・通信業

カブガソリンタンクの錆びとりに使いました。お手頃で楽チンでした。
この商品とロングジョイント電動ドリルでやっつけました。

対象商品 : 35025882
2016-01-14
用途: 金属の鏡面前の下仕上げ

充電インパクトが使えるので非常に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする