曜日別特売

MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル

MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル - ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル - ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル - ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル - ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル - ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル - ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル - ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル - ノーブランド
(3件のレビュー)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。

用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(mm)
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34948627MIL20M-M-F50050020
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34948636MIL20M-M-F1000100020
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34948645MIL20M-M-F2000200020
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34948654MIL26M-M-F50050026
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34948663MIL26M-M-F1000100026
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34948672MIL26M-M-F2000200026
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34948681MIL34M-M-F50050034
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34948697MIL34M-M-F1000100034
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34948706MIL34M-M-F2000200034
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
34948715MIL40M-M-F50050040
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
34948724MIL40M-M-F1000100040
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
34948733MIL40M-M-F2000200040
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 無線機へのデータープログラミング
農・林・水産業

海外製の業務用無線機のプログラムデーターを書き換えるのに純正のフラットケーブルは18cmしか無く、PCのすぐ脇に無線機を置くしか無く、不便なので今回長いケーブルを注文しました。
以外とこのフラットケーブルの長く価格の手頃なものは探してもなかなか見つからなくて困ってましたが、ここならやっぱり有りましたね。助かります。

対象商品 : 34948645
2022-03-05
用途: 電気工事、制御盤配線
FA電機

この価格で、両端にコネクタ付はコスト的に大助かりです。
既に10回以上リピートしています。

対象商品 : 34948715
2017-09-13
用途: 機器の接続に使用します。

ちょうど良い長さでBOXに収まりますので、使いやすいです。
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
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする