曜日別特売

MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル

MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル - ノーブランドMILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル - ノーブランドMILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル - ノーブランドMILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル - ノーブランドMILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル - ノーブランドMILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル - ノーブランド
(1件のレビュー)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。

用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。ケーブル長(mm)2000コネクタB電線メーカー沖電線内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34948742MIL20M-N-F200020
オープン
739
813(税込)
当日出荷
34948751MIL26M-N-F200026
オープン
779
857(税込)
当日出荷
34948767MIL34M-N-F200034
オープン
899
989(税込)
当日出荷
34948776MIL40M-N-F200040
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34948742
2016-10-16
用途: FX3UCからのIOケーブルとして
アイワークス製造業

フラットケーブルが途中でバラけていないので裂く必要が有ります。
よって途中がバラ線となっているタイプだと良かったです。
圧接方向はケーブルが左に出るのでFX3UC-32MT-LT等のRS422通信(DiN8pin)ケーブルと干渉する方向ですが特に問題はなかったです。

2が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする