曜日別特売

D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル

D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル - ノーブランドD-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル - ノーブランドD-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル - ノーブランド
(2件のレビュー)

各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。

電線メーカー沖電線内容量1本
全12種類を絞り込む
ケーブル長(mm)
極数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(mm)
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34948785DSB9O-M-R100010009
オープン
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
34948794DSB9O-M-R200020009
オープン
3,698
4,068(税込)
36日以内出荷
返品不可
34948803DSB9O-M-R300030009
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
34948812DSB15O-M-R1000100015
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
34948821DSB15O-M-R2000200015
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
34948837DSB15O-M-R3000300015
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
34948846DSB25O-M-R1000100025
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
34948855DSB25O-M-R2000200025
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
34948864DSB25O-M-R3000300025
オープン
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
34948873DSB37O-M-R1000100037
オープン
6,398
7,038(税込)
27日以内出荷
返品不可
34948882DSB37O-M-R2000200037
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
34948891DSB37O-M-R3000300037
オープン
6,998
7,698(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34948837
2019-10-18
用途: 古いVUメーターのコントローラー用

作曲家で古いVUメーターのコントローラー用に購入 15ピン二列がまずめずらしいけど、15本全部ストレートでつながっているのが中々ない中、(例えばディスプレーケーブルとされているのは15ピンの内、7本程度しかつながってない)助かった。

対象商品 : 34948821
2019-06-22
用途: オーディオ機器のコントロールパネルとコンソールを結ぶため
医療・福祉・介護関連業

品質が極めて上質で、オーダーメード(手作り)だと思います。市販メーカーの品と比べ、信頼性が高く、安心して使用できます。とにかく、この価格でこの品質は最高です!絶対に勧めます!
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
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする