曜日別特売

D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル

D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル - ノーブランドD-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル - ノーブランドD-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル - ノーブランドD-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル - ノーブランドD-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル - ノーブランドD-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル - ノーブランド
(2件のレビュー)

各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。

ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34948907DSB9O-N-R30009
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34948916DSB15O-N-R300015
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
34948925DSB25O-N-R300025
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
34948934DSB37O-N-R300037
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34948916
2021-05-14
用途: 無線機とリニアアンプの接続
教育・研究機関

同時に何種類かケーブしましたが、皆良好な結果でした。

対象商品 : 34948907
2014-06-23
用途: 試作品の接続ケーブル

機能的には満足しています。
叶であれば、ピンとケーブルの接続関係が分かる資料を
同梱してほしいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
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
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする