D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル

D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル - ノーブランドD-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル - ノーブランドD-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル - ノーブランドD-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル - ノーブランドD-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル - ノーブランドD-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル - ノーブランドD-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル - ノーブランド
(2件のレビュー)

各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。

ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34948943DSB9M-N-R30009
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34948952DSB15M-N-R300015
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
34948961DSB25M-N-R300025
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
34948977DSB37M-N-R300037
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: 通信用ケーブルの作成
発幸技術有限会社

メス側がすでにできているので、反対側を作成して完成させている。
作業を短縮できるのが良い。
反対側を自由に調整できる。

対象商品 : 34948943
2019-07-18
用途: 弱電機器との接続に使いました
高橋エンジニアリング電気・ガス・熱供給・水道業

機能的には満足しています。
可能であれば、ピンとケーブルの接続関係が分かる資料を
同梱してほしいです。

5が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする