曜日別特売

ケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプ

ケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプ - マーベルケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプ - マーベル
(3件のレビュー)

人間工学を駆使した設計で、ハンドル荷重を軽減!
軽くて、短いので片手で作業ができ、高所や狭所での作業に便利
ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れ、すばらしい切れ味が持続。

切断能力(mm2)
IV線・CV線/60
VVR/8×3心
CV/8×3心
用途銅線ケーブルの切断全長(mm)240質量(g)380アズワン品番65-2053-28内容量1本
注意
※銅線専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35050881ME-60S
8,700
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-18
用途: 電線ケーブルの切断
有限会社石田電気工事建設業・工事業

切れ味には満足ですが腰道具のサックに入れようとしたら
つがいを閉じるボルト、ナットが出っ張って
サックに収まらず残念でした

2が参考にしています
対象商品 : 35050881
2022-01-31
用途: 機械のメンテナンス

何回もケーブルがスパスパ切れました。
買って良かったです

対象商品 : 35050881
2018-12-11
用途: 電気のケーブル切断に
株式会社KSS電気・ガス・熱供給・水道業

小型で持ち運びがとても楽で使い勝手がすごく良い切れ味も最高

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする