曜日別特売

電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ)

電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ) - マーベル電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ) - マーベル電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ) - マーベル電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ) - マーベル電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ) - マーベル
(3件のレビュー)

くい込みの良いビス。
軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!
下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。

用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして材質スチール表面処理三価ユニクロ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35051615MDB-4201箱(135本)M4Φ4×20
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
35051624MDB-4301箱(125本)M4Φ4×30
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
35051633MDB-4401箱(100本)M4Φ4×40
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
40523831MDB-4501箱(75本)M4Φ4×50
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
35051651MDB-4601箱(65本)M4Φ4×60
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
35051642MDB-4501箱-Φ4×50
860
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35051642MDB-45040523831MDB-450MDB-450 電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ) マーベル 40523831電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ)マーベル1箱(75本)
999
税込1,099
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35051624
2021-07-27
用途: サイディングへの金具の取付け

薄鉄板ぐらいだったら下穴を開けずにそのままビス打ち出来るので作業が楽です。終わったらまた購入します。

対象商品 : 35051615
2016-08-23
用途: 配線サドル固定用。
建設業・工事業

木部でも、軽天でも、一部コンクリートにも利用でき、万能です。

対象商品 : 35051615
2013-04-04
用途: 蛍光灯等天井金物の固定に使用

食いつきも良く確実に固定できるので重宝しています。
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
685:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする