ポータブル発電機

ポータブル発電機 - YAMAHA(ヤマハ)
(11件のレビュー)

波形ひずみ率を低減。
スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。
コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。
持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。
視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。
メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。
使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。
マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。
排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。

用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。定格電圧(V)100(交流出力)燃料タンク容量(L)2.7(赤レベル)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)401×420×298乾燥質量(kg)24内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格周波数(Hz)
使用燃料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35053742EF900FW50無鉛ガゾリン(自動車用レギュラーガソリン)
109,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35053751EF900FW60無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
109,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35053751
2023-01-30
用途: 災害時に備えて1台は持っておきたい商品です。
Office SAKURA自動車・二輪車・自転車関連業

他のネットショップで購入するより、
モノタロウで購入する方が安価で安心です!!
災害時はとっても役に立つと思います。
アウトドアにも使えて重宝品です。
買って後悔なしでした!!

1が参考にしています
対象商品 : 35053751
2020-10-06
用途: 家庭菜園の休憩小屋及び仮設トイレの照明その他夜間作業時の照明
建設業・工事業

軽くてガソリンの使用も少なく良好。
その他、災害で停電になった時の母屋の冷蔵庫及び照明にも使用する予定です。

5が参考にしています
対象商品 : 35053751
2019-06-24
用途: 電気ポンプで川から水汲み
農・林・水産業

軽くてエンジンスタータートが良いので大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 35053751
2018-09-01
用途: 家庭菜園の水中ポンプ用の電源として使用。
製造業

水中ポンプ(400W)の起動電力が、発電機の容量的に気にはなっていましたが、全く問題なく起動させることができましたので大満足です。もう少し軽くなれば、最高です。

3が参考にしています
対象商品 : 35053751
2018-02-26
用途: 非常用に購入
農・林・水産業

非常時に3.5号のIH炊飯器が使えます。回転が安定するまで、3分位運転してからでないと止まる時が有ります。
届いたときにリコイルスターターを引くと軽くて圧縮が抜けてる?と思う位軽くて焦りましたが。あたりが出ているエンジン位滑らかです。
オイルを入れガソリンを250ml入れ5回位軽く引き少し力を入れると直ぐかかりました。
燃料タンクが上に有るのでプライマリーポンプは有りません。
保管する場合はキャブの下の所から抜いて、エンストするまで運転すれば問題ありません。

22が参考にしています
対象商品 : 35053751
2017-07-21
用途: 会社用発電
有限会社徳之島オーエー販売卸売・小売業

とても静かでよいと思いますが、もうしばらく使ってみます。

3が参考にしています
対象商品 : 35053751
2015-12-27
用途: 作業道具の使用

予想以上に軽く扱いやすかった。騒音も十分に耐えられる程度で安心した。

5が参考にしています
対象商品 : 35053742
2015-08-22
用途: 電源の無い所でのエアコンの真空引きポンプ、電機工具等の使用

とにかく安くて、軽くて、小さくて使える発電機を探した結果、この発電機を購入しました。出来れば最大1kw位まで出力が欲しかったのですが、私の軽自動車の箱
バンに他の物を積んで発電機を積む場合、小さくて、軽い事が必要。とは言っても燃料・オイルが別で24kgで決して軽くないですが、小さくて持ち運びに便利で
エンジンのかかりが非常に良く一発始動。良い買い物をしたと喜んでいます。

11が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ベビーサンダー一台使ってもブレーカー落ちませんか
回答:
発電機の定格出力が700Wで定格電流が7Aの能力です、例えば日立工機のPDA-100Hの消費電力760Wで電流8.0Aなるので、この発電機では能力が足りず使用出来ません。
対象商品:
35053742
11が参考にしています
2013-02-04

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする