Panasonic(パナソニック)
ラピッド蛍光灯 ハイライト
(2件のレビュー)
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
38
口金
R17d
点灯形
ラピッドスタータ形
管長(mm)
2367
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35055833
FLR110H・W/A
110W形
白色
オープン
取扱い終了
35055842
FLR110H・W/A・100
110W省エネ形
白色
オープン
取扱い終了
35055851
FLR110H・D/A
110W形
昼光色
オープン
取扱い終了
35055867
FLR110H・D/A・100
110W省エネ形
昼光色
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る