JST(日本圧着端子製造)
ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子
寸法l(mm)
15.0
注意
※ナイロンは吸湿性がありますので保管等にご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
種類
全長(mm)
寸法D(Φmm)
外径(Φmm)
スリーブ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86888611
NC-5.5 キ
1袋(500個)
2.63~6.64
絶縁付圧着スリーブ
26.7
-
5.4
突き合せ用
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
86888627
FNC-1.25 アカ
1袋(500個)
0.25~1.65
絶縁付圧着スリーブ
22.7
-
4
突き合せ用
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
18日以内出荷
返品不可
86888636
FNC-2 アオ
1袋(500個)
1.04~2.63
絶縁付圧着スリーブ
22.7
-
4.5
突き合せ用
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
18日以内出荷
返品不可
86888645
FNC-5.5 キ
1袋(200個)
2.63~6.64
絶縁付圧着スリーブ
26.7
-
6.8
突き合せ用
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
25994807
NC-1.25 トウメイ
1箱(500個)
-
絶縁被膜付圧着スリーブ
22.7
3.2
-
突き合わせ用(B形)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
25994816
NC-2 トウメイ
1箱(500個)
-
絶縁被膜付圧着スリーブ
22.7
3.9
-
突き合わせ用(B形)
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
18日以内出荷
返品不可
25994825
NC-5.5 トウメイ
1箱(500個)
-
絶縁被膜付圧着スリーブ
26.7
5.4
-
突き合わせ用(B形)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
31363615
NC-1.25
1セット(100個)
0.25~1.65
絶縁付圧着スリーブ
22.7
-
3.2
突き合せ用
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
34982787
NC-1.25
1箱(1000個)
0.25~1.65
絶縁付圧着スリーブ
22.7
-
3.2
突き合せ用
オープン
取扱い終了
返品不可
34982796
NC-2アオ
1袋(500個×2セット)
1.04~2.63
絶縁付圧着スリーブ
22.7
-
3.9
突き合せ用
オープン
取扱い終了
返品不可
31363624
NC-1.25
1箱(100個)
0.25~1.65
絶縁付圧着スリーブ
22.7
-
3.2
突き合せ用
オープン
取扱い終了
返品不可
44061747
NC-2アオ
1袋(500個×2セット)
1.04~2.63
絶縁付圧着スリーブ
22.7
-
3.9
突き合せ用
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表