ノーマルベンド(薄鋼用)

ノーマルベンド(薄鋼用) - Panasonic(パナソニック)ノーマルベンド(薄鋼用) - Panasonic(パナソニック)ノーマルベンド(薄鋼用) - Panasonic(パナソニック)
用途薄鋼電線管用材質鋼管製溶融亜鉛めっき種類薄鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法D(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35060672DF13250.27170C2525.416
605
529
582(税込)
当日出荷
35060697DF13310.34210C3131.818
885
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
35060715DF13390.58255C3938.120
1,220
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
35060733DF13511.04330C5150.823
2,330
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
35060751DF13632.06410C6363.526
5,270
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
35060776DF13753.13500C7576.229
8,670
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする