曜日別特売

ゴールドリフター(油圧・足踏式)

ゴールドリフター(油圧・足踏式) - 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) - 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) - 東正車輛
(2件のレビュー)
仕様油圧シリンダー、ブレーキ付キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置種別低床内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01065828GLH-100-80L10010010040072080635自在車100 固定車7535スチール(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
105,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01065837GLH-200-80L20020020050080081711自在車125 固定車7557スチール(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
125,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01065846GLH-400-85L40040040060090086787自在車150 固定車7585スチール(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
174,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
35057626GLHN-100-80L--------35--
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
35057635GLHN-200-80L--------57--
94,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
35057644GLHN-400-85L--------85--
131,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35057626GLHN-100-80L01065828GLH-100-80LGLHN-100-80L ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛 01065828ゴールドリフター(油圧・足踏式)東正車輛1台
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35057635GLHN-200-80L01065837GLH-200-80LGLHN-200-80L ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛 01065837ゴールドリフター(油圧・足踏式)東正車輛1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35057644GLHN-400-85L01065846GLH-400-85LGLHN-400-85L ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛 01065846ゴールドリフター(油圧・足踏式)東正車輛1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01065828
2022-07-28
用途: 地面側の製品を移動させて、1メートル上の台にしまう
農・林・水産業

前タイヤが、直進で小回りに使いにくい。
前にアングルを溶接して自在キャスターを取り付けた。
小回りがしやすくなって、使い易さがました。

1が参考にしています
対象商品 : 01065837
2016-01-10
用途: 台車の昇降
大野紙工所

台車ごと昇降させる都合上、この低床タイプを探していました。
ペダルで上昇出来るので、ハンドリフターよりも楽です。
下降はレバーの方が便利だと思うのですが。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする