シーカフレックス251

シーカフレックス251 - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
(7件のレビュー)

1成分形で取扱いが容易
スムーズなハケ目仕上げが可能
肉やせ、ダレが少ない
塗料の上塗りが可能
優れた衝撃、振動吸収性

用途
乗用車、トラック等のドア、トラックリッド、フェンダー、ボンネット、ヘミング部等のシール
鉄板、アルミ等の金属、ABS、FRP等のシールおよび接着
種類シール剤形態カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(310mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06952355251
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0695235525181383394215251 シーカフレックス 215 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト) 81383394シーカフレックス 215シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)1箱(300mL×5本)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06952355
2023-02-25
用途: 鉄板貼り付け
建設業・工事業

新車のトラック荷台に3mmステンレス板を張り付けた。溶接だと錆止めの後処理が大変なので、妥協点でコレにした。真冬にも関わらず 硬化時間もまあまあで硬化してからの強度も良さそう。

対象商品 : 06952355
2018-07-12
用途: プレジャーボートの窓取付

液だれがなく使いやすい。接着も良好でとても満足。防カビ効果は不明。

対象商品 : 06952355
2018-06-25
用途: 滑り止め剤として流用

本来と用途が違いますので参考にならないと思いますが店舗購入より少し安く買えました。

1が参考にしています
対象商品 : 06952355
2017-12-18
用途: 車のコーキング用に

この商品は、ホームセンターやカー用品の量販店・工具ショップなどにも置いていないのでモノタロウで購入出来るので非常に助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 06952355
2017-10-02
用途: 板金塗装のシーラー

昔から、使用しているメーカーですので、問題ないですね。

1が参考にしています
対象商品 : 06952355
2014-11-15
用途: シーラー

問題なし

対象商品 : 06952355
2009-03-17
用途: パネルのあわせ部分のシーリング
個人のお客様

刷毛目をつけたい時に良くのびるので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする