曜日別特売

強着スタンプ台タート<プラスチック用>

強着スタンプ台タート<プラスチック用> - シヤチハタ強着スタンプ台タート<プラスチック用> - シヤチハタ強着スタンプ台タート<プラスチック用> - シヤチハタ強着スタンプ台タート<プラスチック用> - シヤチハタ強着スタンプ台タート<プラスチック用> - シヤチハタ強着スタンプ台タート<プラスチック用> - シヤチハタ強着スタンプ台タート<プラスチック用> - シヤチハタ強着スタンプ台タート<プラスチック用> - シヤチハタ
(5件のレビュー)

プラスチックなどの樹脂に対してしっかりと印影を残せます。強着性にすぐれ、にじみ少ない油性染料系インキを採用。本体は開閉が手軽で、インキが揮発しにくいロック式です。

成分油性染料インキシリーズTATインク色対応オプション補充インキ:STP-1N、STP-3Nグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
本体寸法(mm)
盤面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35058283ATPN-2-K中形118110.0×91.6×16.590×56
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35058292ATPN-3-K大形151126.0×102.6×16.5106×67
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
35058301ATPN-4-K特大形254164.0×123.6×17.5143×87
5,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TAT (タート) ※旧商品名:不滅インキ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35058283
2021-11-23
用途: スタンプカードにポイントを押すときに
飲食業

思っていたよりも、インクの乾きが遅いかな。
軽めインクを付けるとスタンプの文字がかすれてしまい、只今、試行錯誤中。
連続で押すときが困っている。

2が参考にしています
対象商品 : 35058283
2018-09-22
用途: プラスチック面への捺印
製造業

今までは多目的を使用していましたが、こちらのプラスチック用に変更してから捺印が鮮明になりました。お気に入り商品です。

対象商品 : 35058283
2017-01-26
用途: 日付押印に使用
中部食産株式会社

インク同様、プラスチック用となると、取り寄せになるため、御社で購入しています。

対象商品 : 35058283
2016-03-02
用途: 客先指定の為

初めて仕様しましたが、乾燥がかなり遅く感じましたので、梱包までの時間が長くなりました。
何か良い方法がないですかね~

2が参考にしています
対象商品 : 35058301
2014-11-18
用途: 紙袋に印字するとき

しっかりインクがついて使いやすいです。使っているのが紙袋なので付きやすく取れにくい感じします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする