曜日別特売

ジャンクションボックス丸型

ジャンクションボックス丸型 - Panasonic(パナソニック)ジャンクションボックス丸型 - Panasonic(パナソニック)ジャンクションボックス丸型 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

感知器類の取り付けができます。

用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。適合規格(PS)E内容量1個
注意
※A型用は、キャップ取り付けねじ方向を除く6方向(45°きざみ)に本体を接続できます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35061817DZA152WホワイトA型
1,110
969
1,066(税込)
当日出荷
38260756DZA152EミルキーホワイトA型
1,110
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261736DZB252EミルキーホワイトA、B共用型
1,980
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261754DZB252WホワイトA、B共用型
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38260765DZA152HオイスターグレーA型
695
取扱い終了
返品不可
38261745DZB252HオイスターグレーA、B共用型
1,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35061817
2018-10-03
用途: VVFケープルの接続部
スリーエイチ デンキ

綺麗な仕上がりになります。初めて使いましたが、「いいね」です。大と小があって小さいのは接続が多いとかなり窮屈になります。スマートな代わりに、厚みがありませんから。
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
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする