曜日別特売

ホーム用テレビコンセント 送り用

ホーム用テレビコンセント 送り用 - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

コスモシリーズ ワイド21。広帯域化10~2150MHz(HF帯~CS-IF帯)の実現により、CSデジタル・BS・U/Vいずれにも対応可能。タップ式の接続口の採用により、耐ノイズの高いF型コネクタの接続を可能にしました。心線の接続が簡単に行える「らくらく端子構造」の採用により、工事がスピーディかつ確実に行えます。

用途送り配線用挿入損失(dB)(HF)1.6以下/(FM・VHF)1.4以下/(UHF)1.8以下/(BS-IF)2.5以下/(CS-IF 1)3.0以下/(CS-IF 2)3.6以下結合損失(dB)(HF)12.0以下/(FM・VHF)11.5以下/(UHF)12.5以下/(BS-IF)13.5以下/(CS-IF 1)15.0以下/(CS-IF 2)15.0以下逆結合損失(dB)(HF)15.0以上/(FM・VHF)20.0以上/(UHF)25.0以上/(BS-IF)18.0以上/(CS-IF 1)18.0以上/(CS-IF 2)15.0以上電圧定在波比(HF)2.0以下/(FM・VHF)1.8以下/(UHF)1.8以下/(BS-IF)2.0以下/(CS-IF 1)2.3以下/(CS-IF 2)2.5以下電流通過IN~OUT仕様送り配線方式(直列ユニット)1端子タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35062185WCS47618W
1,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35062185WCS47618W70336796WCS4811WWCS47618W 埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 70336796埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形Panasonic(パナソニック)1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35062185
2017-11-22
用途: TVアンテナ工事に使用(送り用)

テレビのアンテナ工事に使用。本製品は配線工事の送り用で使用、価格も市販品より安価で使いやすいです。地デジ、BS放送共用アンテナ端子で使用しています。

対象商品 : 35062185
2015-11-14
用途: アンテナ
徳川電機

普通です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする