曜日別特売

アースターミナル付接地ダブルコンセント

アースターミナル付接地ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)アースターミナル付接地ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)アースターミナル付接地ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)アースターミナル付接地ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)アースターミナル付接地ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)アースターミナル付接地ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)アースターミナル付接地ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)
(8件のレビュー)
形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合キャップ
適合電線
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35062264WN11329WF5015B・WF7005等[600Vビニル絶縁電線(IV)]
[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]
[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]
[600Vポリエチレンケーブル]
Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
フルカラー3個用プレート適合
980
829
912(税込)
当日出荷
41040596WN113249WF5015B・WF7005等[600Vビニル絶縁電線(IV)]
[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]
[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]
[600Vポリエチレンケーブル]
Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
フルカラー3個用プレート適合
980
779
857(税込)
当日出荷
41040605WN11329SW-Φ1.6、Φ2-
980
779
857(税込)
当日出荷
41040614WN1132HK---
1,130
899
989(税込)
当日出荷
41041296WN11323KWF5015B・WF7005等600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
-
1,020
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41040596
2025-03-06
用途: コンセントのリフレッシュ

電子レンジ、洗濯機、冷蔵庫近くのコンセントのリフレッシュです。アメリカ製の機械は3本プラグが多いので変換プラグよりコンセント変える方が無難。

対象商品 : 41040605
2023-05-04
用途: 洗濯機のコンセント
その他業種

特に問題なく使えています。3Pとアースターミナル、2口の贅沢なコンセントです。

対象商品 : 35062264
2022-06-03
用途: コンセントの取り替え
マダム アンスイ飲食業

電気屋さんに頼んで取り替えてもらったのですが早く終わりました。ありがとうございます

対象商品 : 41040605
2021-08-11
用途: エアコンのコンセントの交換用に使用しています。
アーバンリーベ

エアコンのコンセントの交換用に使用しています。
アースが付いて居るので、トイレのコンセントや洗濯機のコンせントの交換用にも・・・
用途広いです。

対象商品 : 35062264
2020-11-12
用途: 家の修理
不動産業

30年経過した自宅のコンセントの交換用として購入しました。
以前ついていたコンセントは、アース部分が輪作りした線をねじ止めでした。
購入品は、ワンタッチで挿入するタイプになっていました。
とても楽に作業が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 41040605
2020-11-22
用途: コンセントの取替

内線規程で、アース付のコンセントのアースはこのタイプとなり購入しました。
パナソノニック製が安くで購入できて満足です。

対象商品 : 35062264
2020-05-30
用途: 電気配線の増設工事
Technical Adviser建設業・工事業

接地コンセントとアースターミナル付の別々のものは多く販売されているが、一体に成ったものは近くのホームセンターで販売されていないので、今回はモノタロウで購入することが出来助かります。パソコン用のコンセントとしては、どちらの形も必要な場合が有り、一体型は重宝します。既存のコンセントと互換性が有り交換も楽に出来ました。

対象商品 : 35062264
2019-05-13
用途: 屋内配線
株式会社オーレックス

壁面設置だけでなく延長コンセントとしても利用している。
アース端子付き100V用コンセント2口の他にネジ止め端子がコンパクトにまとめられており、
壁面用としてはスマートなデザインに収まっている。
但し、アースクリップ付2Pプラグには対応していないのでアースネジ端子から、引き出し線を使う必要がある。
ネジ端子フラップカバーの形状により、下段に関しては3Pプラグとネジ端子を同時利用するのは困難(排他利用)となる。
3P×2本+アースターミナルのフル使用をするのであれば、3P横向きコンセントユニットを上下に振り分けて中段にネジ式アース端子ユニットを設ける等。別の組み合わせを検討したほうが良い。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする