曜日別特売

コンパクトハロゲンランプ J12

コンパクトハロゲンランプ J12 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(10件のレビュー)

UVカットカバーガラスにより紫外線を低減します。
スポットライト照明やダウンライト等に最適です。

定格寿命(時間)3000電球の種類ハロゲン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
消費電力(W)
口金
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35059202J12V50WAXSGY6.3544250GY6.3512
1,380
取扱い終了
代替品有
35059175J12V10WAXSG430110G49
980
取扱い終了
35059184J12V20WAXSG430120G49
980
取扱い終了
35059193J12V35WAXSGY6.3541235GY6.3510
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35059202J12V50WAXSGY6.3568878470J12V50WAXSJ12V50WAXSGY6.35 64440S ハロゲン電球 オスラム 6887847064440S ハロゲン電球オスラム1個
899
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35059202
2023-09-02
用途: オークママシニングの照明用
株式会社高橋製作所

もう少し寿命が長い方が使い勝手がいいと思います。消耗品なので複数個のパックがあればなおいいです。

対象商品 : 35059175
2023-06-21
用途: ショーケースの照明として
ナチュラ 株式会社建設業・工事業

ショーウケース、ディスプレイケース用です。小さいのでもたもたしていると熱いです。

対象商品 : 35059175
2022-05-07
用途: 船舶用室内照明
その他業種

大型ホームセンターや電気店でも置いてない電球です。モノタロウさん、いつも助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 35059175
2021-06-10
用途: リフォーム工事
建設業・工事業

すぐ欲しい時には当日発送して頂けるので、現場のロスが少なく助かります。

対象商品 : 35059184
2020-10-01
用途: 業務用オーブンの庫内球

種類豊富で早く届くし汎用品はモノタロウで殆ど揃う!

対象商品 : 35059202
2020-10-27
用途: バンドソーの切断ライン影用
三並鉄工

外国製のものよりこちらの方が安くて強い。別に買っていた高価な方は一日で壊れた。

対象商品 : 35059184
2019-12-22
用途: スタンドのランプ交換
その他業種

ホームセンター等で探しましたが、見つかりませんでした。
ランプを交換できて、喜んでいます。

対象商品 : 35059175
2017-09-06
用途: 照明が切れたため
三菱化工機株式会社建設業・工事業

取り扱いは非常にいい。
耐久性の割に価格が高すぎる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする